Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo di collegamento con assorbitore di energia con moschettone grande
Ideale per ponteggi in facciata
- Norma EN: 354, 355
- Lunghezza: 1,5 m
- Ideale per: Tubo con diametro massimo fino a 59 mm
- Capacità di carico max: 100 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per un fissaggio rapido e facile a tubi e scaffalature con un diametro massimo di 59 mm
Tramite un moschettone grande in acciaio
Ideale per montatori di ponteggi, piattaforme e installazione di inferriate
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.