Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispenser per colino filtrante, scatola con apertura frontale
Per il prelievo semplice dei colini filtranti
- Larghezza: 19,5 cm
- Profondità: 17,5 cm
- Altezza: 33,5 cm
- Peso prodotto (per pezzo): 350 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema di stoccaggio sicuro e pulito
- Ottimizzazione del ciclo lavorativo
- Prelievo del singolo colino filtrante ottimizzato
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per il prelievo semplice dei colini filtranti. Sistema di stoccaggio sicuro e pulito
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.