Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo di riempimento sottovuoto del sistema di raffreddamento con attacco rapido
La tecnologia a vuoto profondo impedisce la formazione di sacche d'aria durante il riempimento del sistema di raffreddamento di autovetture e autocarri.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Vacuometro
- Include un tubo flessibile di aspirazione e un tubo flessibile di riempimento, entrambi con lunghezza di 1,50 m, nonché un adattatore universale per aperture del radiatore con diam. da 20 mm fino a 41 mm.
- Metodo di riempimento utilizzabile per quasi tutti i tipi di veicoli
- Utilizzo semplice
- Consente il riempimento senza bolle d'aria.
- Affidabile, esente da manutenzione
- Utilizzabile per sistemi di raffreddamento di qualsiasi volume
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.