Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispenser automatico con piantana
Dispenser elettronico con piedistallo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Erogatore di gel liquido
- pompa a lunga durata fino a 80.000 volte
- spazio trasparente per controllare facilmente la quantità di liquido all’interno del dispenser
Tubo in lega di alluminio di alta qualità, altezza: 131 cm
Misure basamento: diametro 400 x 60 mm
Peso: 4.3 kg
Erogazione liquido regolabile (0,4 ml – 0,8 ml)
Alimentazione:
- alimentazione: 4 batterie AC alcaline tipo C (non incluse) , Art. 0827113
- adattatore corrente AC (incluso)
- indicatore di durata batteria
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.