Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dispenser automatico con piantana
Dispenser automatico con piantana - 1
Dispenser automatico con piantana - 2
Dispenser automatico con piantana - 3
Dispenser automatico con piantana - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dispenser automatico con piantana

Dispenser elettronico con piedistallo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Erogatore di gel liquido


  • pompa a lunga durata fino a 80.000 volte

  • spazio trasparente per controllare facilmente la quantità di liquido all’interno del dispenser


Tubo in lega di alluminio di alta qualità, altezza: 131 cm



Misure basamento: diametro 400 x 60 mm



Peso: 4.3 kg



Erogazione liquido regolabile (0,4 ml – 0,8 ml)



Alimentazione:


  • alimentazione: 4 batterie AC alcaline tipo C (non incluse) , Art. 0827113

  • adattatore corrente AC (incluso)

  • indicatore di durata batteria