Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dispenser per crema/sapone

Dispenser per crema e sapone mani 

Oggi più che mai è importante per le imprese offrire ai propri dipendenti dei pratici accessori crema mani dispenser. Si tratta di semplici attrezzature che consentono di distribuire velocemente crema, pasta lavamani o sapone, in modo da consentire un rapido e accurato lavaggio delle mani. Proponiamo alcuni modelli di dosatore pasta lavamani, così come dispenser pasta lavamani, sapone o crema protettiva per la pelle. Il dispenser pasta lavamani è adatto all’utilizzo con un bidone contenitore da 4 litri di prodotto. Alla pagina del nostro store dedicata al detergente lavamani è possibile reperire anche gli appositi bidoni di pasta, da scegliere nel tipo più utile per il singolo lavoro e nelle dimensioni adatte al dispenser dosatore pasta lavamani.
Proponiamo anche un modello di dispenser per sapone liquido a riempimento; in ABS di colore bianco, la vaschetta ha capacità di 1 litro e un coperchio a tenuta. La chiusura avviene a scatto e per l’apertura è necessario essere muniti di apposita chiave. L’azionamento è possibile mediante leva gomito di tipo “hospital”, con pompa di misura small. Pratico e semplice da usare, questo dispenser crema mani si utilizza soprattutto per il sapone; va quindi posizionato nei pressi di un lavandino, in modo da rendere più veloce ed efficace il lavaggio delle stesse.
Il dispenser crema SKIM è adatto all’erogazione di prodotti per la protezione, la pulizia, l’igienizzazione e la cura della pelle. Il contenitore robusto con pompa in acciaio inossidabile garantisce una lunga durata di questo crema mani dispenser. Può essere ricaricato con una confezione di detergente o di igienizzante da uno o da due litri, reperibile sul nostro store online. Si tratta di un modello di dispenser crema mani adatto ad essere montato a parete, in modo semplice grazie a un pratico sistema di guide. Volendo è possibile anche appoggiare il dispenser senza supporti. Bloccabile, non richiede interventi di manutenzione, si svuota completamente, evitando il mantenere residui all’interno. Questo modello di dispenser crema mani può essere utilizzato per l’erogazione di prodotti igienici o igienizzanti, grazie alla possibilità di azionare il pulsante erogatore con il gomito. Il contenuto elevato permette di procrastinare la ricarica per lunghi periodi di tempo, oppure di sfruttare questo erogatore per crema mani anche in situazioni di forte passaggio di persone. Come ad esempio all’ingresso in locali produttivi o show room. Ricordiamo infatti che la legislazione oggi vigente prescrive alle aziende di mettere a disposizione prodotti igienizzati per il personale e il pubblico.