Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dispositivi di fissaggio antenna

I prodotti più popolari nella categoria Dispositivi di fissaggio antenna

Fissaggio dell'antenna sul tetto: tutti gli accessori necessari

Il fissaggio del palo dell'antenna sul tetto è una procedura che deve essere effettuata in modo molto preciso, soprattutto tenendo conto della sicurezza. È davvero fondamentale, infatti, procedere al fissaggio dell'antenna TV soltanto dopo un'attenta progettazione del lavoro da compiere. I professionisti che operano in questo settore sanno bene che si tratta di un'attività che deve essere compiuta in modo preciso, per garantire un risultato ottimale per i clienti e per badare alle regole che riguardano la sicurezza sul lavoro. La progettazione del lavoro, quindi, è uno step essenziale che deve essere effettuato prima di procedere al fissaggio del palo dell'antenna TV. Progettare il tutto sarà importante anche per comprendere in quale punto fissare l'antenna e quali materiali ed accessori utilizzare per un lavoro perfetto.

Tipologie di accessori e materiali

Le tipologie di accessori disponibili sono davvero tante. Chi si occupa di sistemi di posa di cavi elettrici e di antenne ha a disposizione numerosi dispositivi di fissaggio dell'antenna, oltre che diversi accessori per il fissaggio dell'antenna. Naturalmente la prima operazione da compiere consiste nel fissare il palo, che costituisce un elemento essenziale per un lavoro di questo tipo. Questa operazione può prevedere l'utilizzo di diversi accessori, come le zanche per pali e i ganci, tra i quali possiamo citare il gancio a muro a U per antenna. La zanca per palo è un accessorio molto utile per procedere con il successivo fissaggio dell'antenna in modo sicuro. Tra gli accessori poi si possono trovare anche le staffe per fissaggio del palo dell'antenna, tutti degli elementi che assicurano una grande stabilità del supporto, anche in caso di vento o di pioggia.

Se l'edificio ha un classico tetto con la presenza di coppi, è possibile usare degli accessori protettivi che assicurano la stabilità con il massimo della flessibilità, che hanno l'obiettivo di permettere lo scorrimento del filo, evitando delle spiacevoli infiltrazioni. La staffa per il fissaggio dell'antenna, quindi, è un elemento indispensabile per procedere all'installazione di questa struttura, usufruendo di una grande stabilità. Chi si occupa dell'installazione dell'antenna sul tetto gestisce anche il collegamento dei cavi necessari per il funzionamento dell'impianto. La lunghezza dei cavi può variare in base al luogo che si sceglie per il fissaggio e al numero delle prese alle quali si decide di connettere l'antenna che si trova sul tetto. È possibile anche mettere a punto la presenza di un amplificatore del segnale. Tutto questo dopo aver fissato nel modo corretto il tutto con una zanca a muro per antenna altamente resistente, per un lavoro professionale.