Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scatola predisposizione per “Split” a parete
Scatola predisposizione per “Split” a parete - 4
Scatola predisposizione per “Split” a parete - 1
Scatola predisposizione per “Split” a parete - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scatola predisposizione per “Split” a parete

  • Lunghezza: 540 mm
  • Altezza: 135 mm
  • Profondità: 55 mm
  • Lunghezza carcassa: 540 mm
  • Larghezza carcassa: 135 mm
  • Diametro attacco per tubo: 16 mm
  • Attacco, diametro tubo 2: 18 mm
  • Attacco, diametro tubo 3: 20 mm
  • Materiale: HIPS - Polistirene resistente agli urti
  • Colore: Bianco
  • Peso prodotto (per pezzo): 704,500 g