Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo di avvitamento ad angolo
Potente dispositivo di avvitamento ad angolo per lavori di perforazione e avvitamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dispositivo di avvitamento ad angolo di alta qualità realizzato in acciaio temprato speciale
Consente una coppia di serraggio massima di 57 Nm e numero di giri massimo di 2000 giri/min
Arresto sicuro
grazie all'impugnatura morbida regolabile con continuità a 360°
Design compatto
Adatto a tutte le applicazioni di avvitamento in luoghi stretti e difficili da raggiungere
Portainserti magnetico da 1/4" con mandrino a sostituzione rapida
- Arresto sicuro per viti tramite forza magnetica.
- Adatto per tutte le punte standard e punte con attacco C6.3 e E6.3
Adatto per l'uso con trapani e trapani avvitatori a batteria
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.