Mandrini angolari: applicazioni e utilizzi
Nella sezione del nostro store online interamente dedicata ai mandrini, i professionisti e gli artigiani appartenenti a vari settori possono acquistare con grande facilità i mandrini angolari più idonei, da impiegare agevolmente per molteplici applicazioni e utilizzi. Scegli direttamente in questa sezione del catalogo online la tua attrezzatura ideale fra gli innumerevoli prodotti di qualità Würth, che sono progettati appositamente per lavorare con efficacia e sicurezza in ogni tipo di situazione e contesto. Tutte le referenze presenti sul negozio online si differenziano non solo per l’elevata qualità dei materiali, ma anche per il design studiato in ogni minimo dettaglio che facilita ogni tipo di operazione, anche in caso di intervento sulle superfici particolarmente dure oppure negli angoli più nascosti e angusti. Se intendi acquistare un mandrino angolare per trapano puoi fare riferimento a questo potente dispositivo di avvitamento ad angolo di alta qualità realizzato in acciaio temprato speciale. Grazie all’impugnatura morbida e regolabile con continuità a 360° assicura un arresto sicuro e immediato, arginando il rischio di infortuni accidentali. Questo adattatore angolare per trapano presenta un design compatto e versatile che si adatta egregiamente a tutte le applicazioni di avvitamento in luoghi stretti e particolarmente difficili da raggiungere. Questa referenza è inoltre dotata di portainserti magnetico da 1/4" con mandrino a sostituzione rapida, ideale per un arresto sicuro per le viti tramite forza magnetica. Si rivela inoltre molto adatto per tutte le punte standard e punte con attacco C6.3 e E6.3. Un altro mandrino per trapano a 90 gradi che è presente sullo store online di Würth è il dispositivo di avvitamento ad angolo Wibos Junior Metal dalla lunghezza di 130 mm con punta per esagono esterno ideale per gli avvitamenti con coppia max di 11 Nm. Grazie alla nostra gamma di prodotti che è più che completa, i professionisti e gli artigiani possono contare in qualsiasi momento su delle soluzioni rapide, efficaci e altamente performanti che sono ottimali per svolgere alla perfezione ogni tipologia di intervento in cantiere così come in officina. Naviga ora in questa sezione del nostro store online e completa la tua attrezzatura per l’officina con il mandrino per trapano 90 gradi che soddisfa maggiormente le tue esigenze professionali. Le referenze Würth sono state ideate per procedere a elevata velocità, per un lavoro di qualità ma impiegando minore fatica.