Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dispositivo anticaduta con cavo in acciaio galvanizzato retrattile con gancio girevole e carter in plastica
- Dotato di sistema di rilevazione ed indicazione cadute
- Art. 0899032061 omologato fino a 100 Kg
- Art .0899032410- 0899032420 omologato fino a 140 Kg
Controllo e collaudo:
La norma EN 365 stabilisce che i dispositivi anticaduta devono essere controllati e revisionati presso il centro collaudi (riparazioni) Würth ogni 12 mesi e ogni qualvolta che abbiano trattenuto una caduta o subito degli urti. La prima revisione deve essere effettuata 12 mesi dalla data del primo utilizzo
Lavori in verticale su piloni, torri e scale
Montaggio travature metalliche, scaffalature, cantieri navali, montaggio e riparazione tetti
Spazio libero (distanza richiesta dal suolo/primo ostacolo rispetto ai piedi dell’utilizzatore): - verticale: 3 m - orizzontale: 4 m
Il dispositivo retrattile Blocker è un collegamento speciale tra il punto di ancoraggio (tenuta minima 10 kN) e l’imbracatura e ha la particolarità di possedere una lunghezza di cavo variabile automaticamente. Il dispositivo consente una grande mobilità senza necessitare di operazioni di regolazione. Il meccanismo di arresto ad attivazione rapida riduce in modo importante la distanza di caduta mentre il sistema di dissipazione dell’energia, costituito da una frizione interna che agisce sul cavo, riduce la forza frenante (inferiore a 6 kN)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.