Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo retrattile anticaduta Kompakt Ultra 6
Dispositivo retrattile compatto in poliammide e fibra di vetro per lavori in aree a rischio di caduta.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Conforme agli standard europei EN 360, RfU 060 e RfU 062
- Riavvolgimento automatico del nastro per una sicurezza ottimale
- In caso di caduta, il dispositivo si blocca con una velocità di caduta di 120 m/min
- Distanza d'arresto: ≤ 1,20 m (verticale)
- Robusto carter in plastica
- Assorbitore di energia integrato
- Nastro lungo 6 m in Dyneema®
- Il moschettone girevole impedisce l'attorcigliamento del nastro
- Idoneo per l'utilizzo verticale e orizzontale
- Testato su spigolo vivo
- Omologato fino a 140 kg
EN 360, RfU 060 e RfU 062
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.