Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo di collegamento con assorbitore di energia e connettore
Dispositivo anticaduta con connettore con apertura max 56mm per lavori in quota
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Fettuccia elastica in poliammide, larghezza 30 mm
- Completo di moschettone in alluminio Trilock (da agganciare all'imbracatura anticaduta) e connettore in alluminio con apertura max 56 mm per un ancoraggio facile e veloce
- Dotato di assorbitore di energia
- Custodia con chiusura a strappo per proteggere l'assorbitore di energia dall'abrasione, consentendone un agevole controllo periodico
Ponteggi e trabattelli, piattaforme elevabili, strutture metalliche, tetti e piani inclinati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.