Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo anticaduta retrattile HSG W-300-2
Dispositivo anticaduta retrattile compatto con assorbitore di energia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Leggero e compatto
- Riavvolgimento automatico del nastro per una sicurezza ottimale
- Carico di rottura: ≥ 1500 daN
- Forza d'arresto: ≤ 600 daN
- Robusta carcassa in plastica
- Assorbitore di energia integrato
- Nastro in poliammide lunghezza 2 m
- Anello di ancoraggio girevole
- 2 moschettoni con chiusura autoblock
- Indicatore di caduta integrato sul moschettone girevole, moschettone anodizzato con apertura da 16 mm
- Il moschettone impedisce l'attorcigliamento del nastro
- Idoneo per l'utilizzo verticale e orizzontale
- Testato su spigolo vivo
- Omologato per utilizzo orizzontale fino a 100 kg, per utilizzo verticale fino a 140 kg
Conforme alla normativa europea EN 360
Sulla base di una accurata valutazione dei rischi e in linea con l’orientamento dell’I.P.A.F. (International Powered Access Federation), è indiscutibile che il pericolo maggiore per l’operatore che lavora su una PLE sia – escludendo tutti gli errori operativi – la proiezione verso l’alto (cosiddetto effetto catapulta) che ha le stesse conseguenze di una caduta dall’alto. Il dispositivo anticaduta retrattile HGS-W-300-2 con assorbitore di energia è sicuramente il DPI più idoneo a proteggere l’operatore da tutte le conseguenze dell’effetto catapulta
Utilizzo in posizione orizzontale possibile carico massimo: 100 kg (fattore 1 e fattore 2)
Carico massimo per utilizzo in posizione verticale: 140 kg (fattore 0)
Utilizzo per fattore di caduta 2 possibile (Il punto di ancoraggio si trova in una posizione più bassa rispetto al punto di attacco dell’imbracatura)
Conforme alla normativa europea EN 360
Ponteggi, tetti e superfici inclinate, magazzini a scaffalature alte, industria, piattaforme (PLE).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.