Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dispositivo retrattile anticaduta Kompakt Ultra 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dispositivo retrattile anticaduta Kompakt Ultra 6

Dispositivo anticaduta retrattile compatto in poliammide, per lavori in aree a rischio di caduta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Conforme agli standard europei EN 360, RfU 060 e RfU 062

  • Riavvolgimento automatico del nastro per una sicurezza ottimale

  • In caso di caduta, il dispositivo si blocca a partire da una velocità di caduta di 120 m/min

  • Distanza d'arresto: ≤ 1,20 m (verticale)

  • Tirante d'aria in direzione verticale: 2,60 m

  • Spazio libero orizzontale minimo: 4 m

  • Carter robusto in materiale plastico

  • Assorbitore di energia integrato

  • Nastro in Dyneema® lungo 6 m

  • Il moschettone girevole impedisce l'attorcigliamento del nastro

  • Idoneo per l'utilizzo verticale e orizzontale

  • Testato per uso su spigoli

  • Omologato fino a 140 kg

EN 360, RfU 060 e RfU 062