Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo anticaduta retrattile a nastro W201
Dispositivo anticaduta retrattile leggero e compatto
- Norma EN: 360
- Lunghezza complessiva elemento di collegamento: 2,5 m
- Peso: 1,1 kg
- Capacità di carico max: 140 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Idoneo per l'utilizzo verticale
- Moschettone girevole per evitare che il cavo si attorcigli
- Nastro retrattile
- Indicatore di caduta sul moschettone girevole
Spazio libero (distanza richiesta dal suolo/primo ostacolo rispetto ai piedi dell’utilizzatore) per utilizzo verticale 2,5 m
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.