Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 42 RD
Dispositivo antispifferi per isolare da rumore, correnti d'aria e fumo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Compensazione automatica su pavimenti irregolari e molto ondulati: distanza da porta a pavimento fino a 25 mm
- Il dispositivo antispifferi può essere accorciato di 125 mm sul lato opposto al perno di azionamento.
- Installazione semplice con staffa
- Mantenere la posizione della scanalatura lontana il più possibile dal perno.
- Profondità della scanalatura ridotta (30 mm)
- Per la piastra di pressione del telaio in legno, martellare il centro del punto di pressione nel telaio o nella copertura.
- Per la regolazione del sollevamento, ruotare il perno di azionamento con esagono incassato AF 3.
- Valori di isolamento acustico: 42 dB
La guarnizione della porta non deve bloccarsi nella scanalatura. Si consiglia una fresata di dimensioni 30,5 x 13,1 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.