Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 48
Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 48 - 1
Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 48 - 2
Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 48 - 3
Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 48 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 48

Valore di isolamento acustico 48 dB a una distanza dal pavimento di 7 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Isola da suoni, correnti d'aria e fumo.

  • Compensazione automatica su pavimenti irregolari: distanza da porta a pavimento da 5 mm a 20 mm

  • Il dispositivo antispifferi può essere accorciato di 100 mm sul lato opposto al perno di azionamento.

  • Installazione semplice tramite inserimento dal basso, in modo da non dover scalpellare lo spazio per gli elementi di fissaggio

  • Mantenere la posizione della scanalatura lontana il più possibile dal perno.

  • Profondità della scanalatura ridotta (30 mm)

  • Per la piastra di pressione del telaio in legno, martellare il centro del punto di pressione nel telaio o nel supporto.

  • Per la regolazione del sollevamento, ruotare il perno di azionamento con esagono incassato AF 3.


Valori di isolamento acustico:


  • Intercapedine 7 mm: 48 dB

  • Distanza libera da terra 20 mm: 42 dB
Indicazione

La guarnizione della porta non deve bloccarsi nella scanalatura. Si consiglia una fresata di dimensioni 30,5 mm x 13,1 mm.

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.