Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 48 RD
Garantisce la compensazione automatica su terreni inclinati o irregolari.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Materiale: Guida in alluminio, nastro di tenuta in silicone di alta qualità
Isola da rumore, correnti d'aria e fumo
Compensazione automatica su pavimenti irregolari
Distanza tra porta e pavimento fino a 20 mm
Il dispositivo antispiffero può essere accorciato di 125 mm sul lato opposto al perno di azionamento.
Facile montaggio con staffa di fissaggio
Non è necessario rimuovere la guarnizione durante la piallatura
Fresatura di piccola profondità (30 mm)
Per la piastra di pressione del telaio in legno, martellare il centro del punto di pressione nel telaio o nella copertura
Per la regolazione del sollevamento, ruotare il perno di comando con l'esagono incassato SW 3
Valori di isolamento acustico:
- Intercapedine 7 mm: 48 dB
- Intercapedine 20 mm: 42 dB
La guarnizione della porta non deve bloccarsi nella scanalatura. Si consiglia una fresata di dimensioni 30,5 x 13,1 mm.
Posizione della scanalatura lontana il più possibile dal perno
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.