Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo di aspirazione polvere
Per forature praticamente senza polvere con martello tassellatore a batteria antivibrazione H 28-MA(S).
- Tensione nominale: 28 V/DC
- Per diametro punta da trapano min/max: 1-16 mm
- Per lunghezza punta da trapano min/max: 50-160 mm
- Profondità foratura per ciclo max: 90 mm
- Peso: 1,74 kg
- Materiale: Plastica / metallo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Funzionamento senza polvere
Protegge gli spazi interni da contaminazione dovuta a particelle di polvere di foratura.
Nessuna necessità di dispositivi di aspirazione esterni
Il dispositivo assume anche la funzione di aspirazione. Il dispositivo è alimentato con l’energia del martello tassellatore tramite contatti a spina.
Funzione di aspirazione automatica
L’aspirazione viene avviata automaticamente attivando l’interruttore sul martello tassellatore e funziona per circa 4 secondi. In questo modo viene aspirata la polvere di foratura, che altrimenti cadrebbe a terra al momento della rimozione del trapano.
Impedisce che i fori vengano praticati troppo in profondità
Battuta di profondità regolabile
Illuminazione ottimale dell'area di lavoro
La luce a LED sulla base impedisce che si formino delle ombre dal braccio telescopico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.