Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Unità di espulsione Sensomatic Per sistemi di apertura Grass
Unità di espulsione Sensomatic Per sistemi di apertura Grass - 1
Unità di espulsione Sensomatic Per sistemi di apertura Grass - 2
Unità di espulsione Sensomatic Per sistemi di apertura Grass - 3
Unità di espulsione Sensomatic Per sistemi di apertura Grass - 4
Unità di espulsione Sensomatic Per sistemi di apertura Grass - 5
Unità di espulsione Sensomatic Per sistemi di apertura Grass - 6
Unità di espulsione Sensomatic Per sistemi di apertura Grass - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Unità di espulsione Sensomatic Per sistemi di apertura Grass

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Combinazione 2 in 1


  • Sistema di apertura elettromeccanico con ammortizzatore soft-close; apertura e chiusura semplicissima con sistema di ammortizzamento meccanico

  • Il cassetto si apre grazie al supporto elettronico

  • Soft-close


Sensomatic


  • Per aprire basta toccare o tirare rapidamente il frontale del cassetto da qualsiasi punto

  • Un alimentatore riesce ad alimentare fino a 30 unità di apertura

  • Si possono aprire fino a tre cassetti contemporaneamente

  • La profondità di installazione è unica sul mercato in quanto lo spazio tra il pannello posteriore del cassetto e il mobile è pochissimo.


Facile da installare


Cablaggio semplice: plug & play

Le dimensioni specificate sono indicative. Le dimensioni sono soggette a possibili modifiche tecniche!