Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo per pulizia ICSS 300P EVO
Dispositivo per il decapaggio elettrolitico istantaneo di cordoni di saldatura TIG e per la marcatura o la lucidatura di superfici in acciaio inossidabile e alluminio. Kit di marcatura disponibile solo come accessorio opzionale.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche
- Possibilità di rifinire o pulire immediatamente il cordone di saldatura
- Pulizia rapida e di alta qualità
- Dopo la lucidatura o la pulizia, utilizzare un rinnovatore per neutralizzare l'azione dell'acido.
- Kit di marcatura opzionale art. n. 098480001
Vantaggi
- Finitura satinata senza lucidatura meccanica
- Nessun utilizzo d'acqua e nessun residuo contaminante
- Possibilità di contrassegnare in modo permanente le parti con il kit e la piastra di marcatura
Vantaggi
- Nessuna emissione di fumi nocivi
- Notevole risparmio di tempo
- 3 applicazioni con la stessa apparecchiatura
Prestare particolare attenzione quando si lavora con gli acidi, poiché sono corrosivi e possono danneggiare materiali quali marmo, granito, gres, silestone, gres porcellanato, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.