Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformation on price display
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Calcola il surriscaldamento effettivo e le temperature di sottoraffreddamento per i seguenti refrigeranti: R22, R114,R123, R124,R134a,R141, R142, R401A,R401B, R404A, R407A,R407B, R407C,R407D, R408A, R409A, R410A,R411A, R411B, R414A,R414B, R417A, R507A
Garantisce tutte le funzioni di un anemometro da alta fascia: volume del flusso dell’aria, velocità dell’aria, temperatura del bulbo secco, temperatura del bulbo umido, umidità relativa e punto di rugiada
Salva i risultati e scarica in formato Excel per usi futuri
Trasduttore di pressione per letture dirette sull’impianto
L’analizzatore di impianti è un apparecchio indispensabile per le informazioni essenziali dell’impianto di condizionamento dell’aria, ne individua eventuali problematiche e permette di stabilire l’intervento da effettuare, nonché memorizzare i dati del cliente finale
Permette al tecnico di stabilire con facilità se la carica di refrigerante è corretta
Risultati dei test effettuati facilmente salvabili con il nome del cliente o del operatore e successivamente scaricabili per consultarli in futuro
Display a LCD con funzione illuminazione per effettuare operazioni in luoghi poco illuminati e difficilmente accessibil
Visualizza temperature in °F e in °C
Visualizzazione pressioni in PSI e Bar
Collegamento a termocoppia tipo K
Display LCD retroilluminato
Collegamento USB
Indicatore di batteria scarica
Dimensioni con custodia 191 x 93 x 41 mm
5 strumenti in 1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.