Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo fisso di riconoscimento facciale e rivelazione temperatura
The product allows access to 50% tax credit deductions on the purchase
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Distanza di misurazione: ideale 50 - 100 cm
Display LCD a colori da 8”
Allarme presenza mascherina e sovratemperatura impostabile con avvisi visivi (LED RGB) acustici e notifiche all’operatore
Caratteristiche tecniche video
- Telecamera real-time binoculare
- Camera: 2 MPx
- Rilevamento: distanza 0,5 – 1m / Precisione ± 0.3°C
- Riconoscimento facciale: 200 ms – precisione 99.5%
- Archiviazione fino a 20.000 volti
- Display: 8” IPS HD, 1024 x 600
Camera IR
- Misurazione IR: 8-14 um (il corpo umano è tipicamente 10 um)
- Risoluzione IR: 32x32
- Frequenza di campionamento: 30 Hz
- Target di rilevamento temperatura tipico:30 ∼ 45 °C
Interfacce
- Alimentazione: DC 12V (max. 14W)
- Rete: WI-FI, ETH
- USB: 2x, Host e OTG
- Seriale: RS 232
- I/O: Relè di uscita
- Wiegand: 26/34 IN-OUT
- Integrazione su sistemi di terze parti: tramite open API, interfaccia Wiegand e SDK
Caratteristiche costruttive
- Contenitore e IP: Alluminio, IP65
- Certificazioni: CE & CFDA
- Dimensioni senza staffe: 133 x 260 x 62 mm
- Dimensioni con staffe: 133 x 345 x 62 mm
Dati ambientali
- Temperatura operativa: - 10 °C ∼ 60 °C
- Temperatura di stoccaggio: - 40 °C ∼ 70 °C
- Umidità operativa: 10% ∼ 90% non-condensing
- Umidità di stoccaggio: 5% ∼ 95% non-condensing
Set composto da:
Dispositivo fisso di riconoscimento, alimentatore, manualistica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.