Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dispositivo fisso di riconoscimento facciale e rivelazione temperatura
Dispositivo fisso di riconoscimento facciale e rivelazione temperatura - 1
Dispositivo fisso di riconoscimento facciale e rivelazione temperatura - 2
Dispositivo fisso di riconoscimento facciale e rivelazione temperatura - 3
Dispositivo fisso di riconoscimento facciale e rivelazione temperatura - 4
Dispositivo fisso di riconoscimento facciale e rivelazione temperatura - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dispositivo fisso di riconoscimento facciale e rivelazione temperatura

The product allows access to 50% tax credit deductions on the purchase

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Distanza di misurazione: ideale 50 - 100 cm



Display LCD a colori da 8”



Allarme presenza mascherina e sovratemperatura impostabile con avvisi visivi (LED RGB) acustici e notifiche all’operatore



Caratteristiche tecniche video


  • Telecamera real-time binoculare

  • Camera: 2 MPx

  • Rilevamento: distanza 0,5 – 1m / Precisione ± 0.3°C

  • Riconoscimento facciale: 200 ms – precisione 99.5%

  • Archiviazione fino a 20.000 volti

  • Display: 8” IPS HD, 1024 x 600


Camera IR


  • Misurazione IR: 8-14 um (il corpo umano è tipicamente 10 um)

  • Risoluzione IR: 32x32

  • Frequenza di campionamento: 30 Hz

  • Target di rilevamento temperatura tipico:30 ∼ 45 °C


Interfacce


  • Alimentazione: DC 12V (max. 14W)

  • Rete: WI-FI, ETH

  • USB: 2x, Host e OTG

  • Seriale: RS 232

  • I/O: Relè di uscita

  • Wiegand: 26/34 IN-OUT

  • Integrazione su sistemi di terze parti: tramite open API, interfaccia Wiegand e SDK


Caratteristiche costruttive


  • Contenitore e IP: Alluminio, IP65

  • Certificazioni: CE & CFDA

  • Dimensioni senza staffe: 133 x 260 x 62 mm

  • Dimensioni con staffe: 133 x 345 x 62 mm


Dati ambientali


  • Temperatura operativa: - 10 °C ∼ 60 °C

  • Temperatura di stoccaggio: - 40 °C ∼ 70 °C

  • Umidità operativa: 10% ∼ 90% non-condensing

  • Umidità di stoccaggio: 5% ∼ 95% non-condensing


Set composto da:


Dispositivo fisso di riconoscimento, alimentatore, manualistica