Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo fisso di riconoscimento facciale e rilevazione temperatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Distanza di misurazione: ideale 25 - 60 cm
Display LCD a colori da 7”
Allarme presenza mascherina e sovratemperatura impostabile (predefinita 37,3°C) con avvisi acustici e notifiche all’operatore
Caratteristiche tecniche video:
- Risoluzione telecamera: 2 Mega Pixel
- Sensore immagine: 1/2.8” SONY IMX327
- Illuminazione minima: 0.01 Lux
- lluminazione: infrarosso, luce bianca
- Shutter: AUTO - 1/50 (1/60) – 1/100000 sec
- Altre funzioni: AWB – BLC – WDR – DNR
- Impostazioni immagine: Esposizione, guadagno contrasto, saturazione, compensazione esposizione volto
- Compressione video: H.264 – H.265
- Monitor: 7” IPS HD 1024 x 600
- Gestione giorno/notte: auto adattiva
Misurazione della temperatura corporea:
- Punto di misurazione: Fronte
- Distanza di lettura ottimale: 25 -60 cm
- Margine di errore: ±0.3°C
- Tempo di lettura: ≤1sec
- Range di rilevazione: 34-42°C
- Temperatura ambientale ottimale: 15-30°C
Identificazione:
- Modalità di lavoro: Online, offline, auto
- Dati di riconoscimento: Ritratto, mascherina
- Rilevazione: Biometrica
- Precisione nel riconoscimento volto: 99.5%
- Distanza di riconoscimento: 0.3-1.5 m
- Tempo di riconoscimento: ≤1sec
- Database volti: 15000 facce
- Importazione volti: Singolo, in lotto, in real time
- Area di riconoscimento: Impostabile, su tutta l’immagine
- Caricamento immagini: TCP, FTP, HTTP, con comandi API
Salvataggio immagini:
- Formato immagine: JPEG
- Salvataggio immagine: Parziale, mezzo busto, tutto il corpo
- Memoria locale: Fino a 100000 eventi
- Memoria aggiuntiva: Supporta TF card da 128Gb
Tipo classificazioni:
- Tipo persona: Blacklist, white list, casual user
- Uscita: relè
- Tipo di evento: rilevazione video
Allarmi:
- Tipi di allarme: Allarme su display, allarme vocale, allarme su app mobile
- Tipi di evento: Temperatura anomala, mancanza mascherina, blacklist, non riconosciuto
Caratteristiche di rete:
- Protocolli supportati: IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, http
- Protocolli: OVNVIF, RTSP
- Sicurezza: Accesso tramite user name e password
- Notifiche eventi: Salvataggio su TF card, Upload FTP, uscita allarme, uscita Wiegand, notifica vocale
- Firmware: Possibilità di upgrade da remoto
Interfacce di comunicazione:
- Rete: Rj45 10/100Mbps
- I/O allarme: 2 Ingressi, 2 uscite
- Seriale: Interfaccia RS485
- USB: Supportato
- Wiegand: Supportato protocollo Wiegand 26, 34, 66
- Reset: Pulsante di reset esterno
Set composto da:
Dispositivo fisso di riconoscimento, alimentatore, staffa a muro, manualistica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.