Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Distaccante per stampi Per materiali termoplastici e termoindurenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Può essere utilizzato fino a +120 °C
- Riduce notevolmente gli scarti
- Fisiologicamente sicuro
- Si lava via facilmente
- Utilizzabile per il trattamento di parti appena create come stampe, verniciature e metallizzazioni
- Leggera deformazione della parte stampata a iniezione
- Senza silicone
Conservare il prodotto in un luogo asciutto a una temperatura ambiente di 20°C. Durata a magazzino di 24 mesi.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per materiali termoplastici e termoindurenti
Spruzzare brevemente e in modo uniforme gli stampi in metallo aperti. Considerata la rapida evaporazione dei solventi, le macchine di stampaggio a iniezione possono essere avviate immediatamente dopo l'irrorazione. Anche aperture strette permettono al getto fine dello spruzzo di raggiungere tutte le parti dello stampo.
Attenzione: Non applicare su superfici calde (T ≥ 50°C).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.