Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella distanziale
Rondella distanziale (disco di compensazione) in acciaio, tolleranza secondo DIN 522, stampato a freddo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le rondelle distanziali e i dischi di compensazione vengono utilizzati per compensare le tolleranze esistenti durante il posizionamento e il fissaggio di un albero, un asse o altre parti della macchina. Possono anche essere utilizzati come anelli di spessore per minimizzare il movimento normale causato dalle tolleranze di produzione degli anelli e dei rivetti di fissaggio.
Il codice dell'articolo indica: 0420 10 203
- >Prefisso
- >Diametro interno
- >Diametro esterno
- L'ultima cifra indica lo spessore:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.