Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Distanziale per isolamenti
Per fissaggi distanziati su pannelli isolanti
- Lunghezza: 1000 mm
- Materiale: PVC - Cloruro di polivinile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Distanziale forato in PVC per fissaggi passanti attraverso pannelli isolanti (es. cappotto termico)
- Il distanziale può essere tagliato a misura a seconda dello spessore del cappotto
- Realizzato in materiale polimerico ad alta densità
- Disponibile sia nella misura piccola per ancoranti M10 e M12, sia nella misura grande per ancoranti M16 e M20
- Ogni pezzo corrisponde ad una barra di lunghezza 1000 mm
- È possibile utilizzarlo in abbinamento ad una vasta gamma di sistemi di fissaggio (ancoranti chimici e meccanici)
- Con un unico prodotto è possibile eseguire installazioni su qualsiasi spessore di cappotto termico
- Permette di fare da contrasto tra il materiale di supporto e la piastra di ancoraggio durante il serraggio
- Tutte le principali misure di ancorante (barra filettata o meccanico) sono coperte
- È possibile acquistare sia la confezione da 3 barre che la barra singola da metro
E’ necessario seguire le istruzioni di posa dell’ancorante chimico o meccanico scelto
Per fissaggi medio-pesanti su pareti rivestite con pannelli isolanti (es. cappotto termico)
Idoneo per fissare elementi pesanti come ad esempio tende da sole, pensiline, antenne, staffe per condizionatori, ecc.
Idoneo per fissare anche elementi più leggeri come illuminazioni, cartelli segnaletici, impianti di allarme e di video-sorveglianza, ecc.
Da utilizzare in abbinamento ai principali sistemi di fissaggio con ancoranti chimici e barre filettate oppure con ancoranti meccanici
In ambienti umidi e all’esterno utilizzare in abbinamento ad ancoranti in acciaio inox
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.