Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Distanziale di montaggio per EBL-24-2
Distanziale di montaggio per EBL-24-2 - 1
Distanziale di montaggio per EBL-24-2 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Distanziale di montaggio per EBL-24-2

Per collegamento

  • Materiale: Plastica
  • Altezza: 14 mm
  • Diametro esterno: 75 mm
  • In dotazione: 1 x mounting ring, 1 x fastening screws

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Materiale Altezza Diametro esterno Numero UI
Prezzo/UI
0976504040
Cromo Plastica 14 mm 75 mm
1 pz.
0976504041
Colore acciaio inossidabile Plastica 14 mm 75 mm
1 pz.
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
  • Per un facile collegamento alla lampada da incasso EBL-24-2

  • La lampada da incasso può quindi essere utilizzata come faretto senza necessità di montaggio a incasso

Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.