Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Distanziatori Filettatura femmina/maschio, acciaio
Distanziatori Filettatura femmina/maschio, acciaio - 1
Distanziatori Filettatura femmina/maschio, acciaio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Distanziatori Filettatura femmina/maschio, acciaio

Distanziatore in acciaio zincato

  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 131

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Tipo filettatura x diametro nominale Apertura chiave Lunghezza filettatura maschio Numero UI
Prezzo/UI
0968410420
20 mm M4 7 mm 8 mm
0968410430
30 mm M4 7 mm 9 mm
100 pz.
0968410440
40 mm M4 7 mm 8 mm
250 pz.
0968000308
8 mm M3 6 mm 6 mm
100 pz.
0968000310
10 mm M3 6 mm 6 mm
0968000315
15 mm M3 6 mm 6 mm
0968000325
25 mm M3 6 mm 6 mm
100 pz.
0968000320
20 mm M3 6 mm 6 mm
0968000330
30 mm M3 6 mm 6 mm
100 pz.
0968000410
10 mm M4 8 mm 8 mm
0968000412
12 mm M4 8 mm 8 mm
0968000420
20 mm M4 8 mm 8 mm
100 pz.
0968000415
15 mm M4 8 mm 8 mm
100 pz.
0968000430
30 mm M4 8 mm 8 mm
0968000425
25 mm M4 8 mm 8 mm
0968000460
60 mm M4 8 mm 8 mm
100 pz.
0968000445
45,000 mm M4,000 8 mm 8 mm
400 pz.
0968000520
20 mm M5 10 mm 10 mm
0968000530
30 mm M5 10 mm 10 mm
0968000535
35 mm M5 10 mm 10 mm
100 pz.
0968000540
40 mm M5 10 mm 10 mm
100 pz.
0968000620
20 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
0968000625
25 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
0968000630
30 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
0968000635
35 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
0968000640
40 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
0968000645
45 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
0968000650
50 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
0968000660
60 mm M6 10 mm 10 mm
0968000680
80 mm M6 10 mm 10 mm
0968002800
100 mm M8 12 mm 12 mm
50 pz.
0968002820
20 mm M8 12 mm 12 mm
100 pz.
0968002880
80 mm M8 12 mm 12 mm
50 pz.
0968002830
30 mm M8 12 mm 12 mm
100 pz.
0968002860
60 mm M8 12 mm 12 mm
50 pz.
0968002825
25 mm M8 12 mm 12 mm
100 pz.
0968000615
15 mm M6 10 mm 10 mm
100 pz.
0968000600
100 mm M6 10 mm 10 mm
50 pz.
0968002840
40 mm M8 12 mm 12 mm
100 pz.
0968000545
45 mm M5 10 mm 10 mm
100 pz.
0968000435
35 mm M4 8 mm 8 mm
0968000550
50 mm M5 10 mm 10 mm
100 pz.
0968000560
60 mm M5 10 mm 10 mm
100 pz.
0968000525
25 mm M5 10 mm 10 mm
0968002850
50 mm M8 12 mm 12 mm
50 pz.
0968000440
40 mm M4 8 mm 8 mm
100 pz.
0968000455
55 mm M4 8 mm 8 mm
300 pz.
449854 35
35 mm M4 7 mm 8 mm
100 pz.
449858 30
30 mm M8 13 mm 14 mm
200 pz.
449858 20
20 mm M8 13 mm 14 mm
100 pz.
449858 50
50 mm M8 13 mm 14 mm
100 pz.
449864 10
10 mm M4 8 mm 8 mm
500 pz.
449856 100
100 mm M6 10 mm 12 mm
50 pz.
449858 40
40 mm M8 13 mm 14 mm
100 pz.
449845 20
20 mm M5 8 mm 10 mm
500 pz.
449845 55
55 mm M5 8 mm 10 mm
100 pz.
449856 35
35 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
449843 40
40 mm M3 5,5 mm 6 mm
100 pz.
449856 20
20 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
449845 18
18 mm M5 8 mm 10 mm
500 pz.
449845 70
70 mm M5 8 mm 10 mm
100 pz.
449843 20
20 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 pz.
449843 25
25 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 pz.
449854 20
20 mm M4 7 mm 8 mm
1000 pz.
449864 50
50 mm M4 8 mm 8 mm
500 pz.
449843 35
35 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 pz.
449843 15
15 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 pz.
449845 60
60 mm M5 8 mm 10 mm
200 pz.
449856 50
50 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
449843 18
18 mm M3 5,5 mm 6 mm
250 pz.
449858 100
100 mm M8 13 mm 14 mm
50 pz.
449845 15
15 mm M5 8 mm 10 mm
100 pz.
449843 16
16 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 pz.
449843 10
10 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 pz.
449858 80
80 mm M8 13 mm 14 mm
50 pz.
449853 30
30 mm M3 6 mm 6 mm
100 pz.
449854 10
10 mm M4 7 mm 8 mm
500 pz.
449845 10
10 mm M5 8 mm 10 mm
500 pz.
449856 25
25 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
449856 30
30 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
449843 5
5 mm M3 5,5 mm 6 mm
1000 pz.
449853 10
10 mm M3 6 mm 6 mm
500 pz.
449853 35
35 mm M3 6 mm 6 mm
500 pz.
449856 60
60 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
449856 15
15 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
449842510
10 mm M2,5 5 mm 6 mm
500 pz.
449856 14
14 mm M6 10 mm 12 mm
200 pz.
449843 14
14 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 pz.
449843 45
45 mm M3 5,5 mm 6 mm
100 pz.
449845 50
50 mm M5 8 mm 10 mm
200 pz.
449854 6
6 mm M4 7 mm 8 mm
500 pz.
449854 45
45 mm M4 7 mm 8 mm
200 pz.
449854 17
17 mm M4 7 mm 8 mm
500 pz.
449853 40
40 mm M3 6 mm 6 mm
500 pz.
449843 8
8 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 pz.
449853 20
20 mm M3 6 mm 6 mm
500 pz.
449843 30
30 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 pz.
449854 22
22 mm M4 7 mm 8 mm
500 pz.
449854 65
65 mm M4 7 mm 8 mm
100 pz.
449854 12
12 mm M4 7 mm 8 mm
500 pz.
449858 15
15 mm M8 13 mm 14 mm
100 pz.
449843 12
12 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 pz.
449843 17
17 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 pz.
449845 25
25 mm M5 8 mm 10 mm
100 pz.
449854 18
18 mm M4 7 mm 8 mm
500 pz.
449864 15
15 mm M4 8 mm 8 mm
500 pz.
449864 30
30 mm M4 8 mm 8 mm
100 pz.
449864 8
8 mm M4 8 mm 8 mm
100 pz.
449845 12
12 mm M5 8 mm 10 mm
500 pz.
449855 80
80 mm M5 10 mm 10 mm
250 pz.
449854 50
50 mm M4 7 mm 8 mm
100 pz.
449864 40
40 mm M4 8 mm 8 mm
250 pz.
449843 50
50 mm M3 5,5 mm 6 mm
100 pz.
449856 10
10 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
449856 16
16 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
449856 40
40 mm M6 10 mm 12 mm
100 pz.
449855 15
15 mm M5 10 mm 10 mm
100 pz.
449843 6
6 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 pz.
449845 100
100 mm M5 8 mm 10 mm
100 pz.
449855 70
70 mm M5 10 mm 10 mm
100 pz.
449853 15
15 mm M3 6 mm 6 mm
100 pz.
449858 35
35 mm M8 13 mm 14 mm
100 pz.
449858 60
60 mm M8 13 mm 14 mm
100 pz.
449854 16
16 mm M4 7 mm 8 mm
500 pz.
449855 20
20 mm M5 10 mm 10 mm
100 pz.
449855 40
40 mm M5 10 mm 10 mm
100 pz.
449855 60
60 mm M5 10 mm 11 mm
200 pz.
449854 24
24 mm M4 7 mm 8 mm
500 pz.
449843 28
28 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 pz.
449853 8
8 mm M3 6 mm 6 mm
500 pz.
449853 12
12 mm M3 6 mm 6 mm
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
Filettatura a norma DIN 13/Parte 13