Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Distanziatore Speedies con perni
I distanziatori più rapidi per la realizzazione di rinforzi orizzontali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Movimentazione facile e veloce
- Posa 3 volte più veloce rispetto ai distanziali tradizionali
- Nessun ribaltamento in fase d'installazione
- Nessun affaticamento per la schiena e le ginocchia
- Le punte presenti nella versione per solai interpiano ne impediscono lo scivolamento
Trasporto semplice ed economico
- Trasporto economico su Euro pallet (un pallet sufficiente per superfici fino a 1750 m²)
- Per una casa unifamiliare sono necessarie solo 2 pile di Speedie
Versione per solai interpiano per
un ottimale flusso del calcestruzzo ed una ridotta visibilità nella superficie finita
Fabbisogno: circa 100-150 pz per 100 m2
Privo di PVC
Applicato sotto il rinforzo orizzontale durante la cementazione di lastre per pavimenti e solai.
- L'impugnatura interna deve essere a 90° rispetto all'impugnatura esterna per consentire il montaggio di un nuovo giunto distanziale Speedies. Dopo il montaggio, ruotare nuovamente di 90° l'impugnatura interna. Il giunto può essere sollevato.
- Entrambe le impugnature sono parallele tra loro. Il dispenser manuale è pronto per l'uso dei distanziatori Speedies. Per la posa del distanziatore, tirare semplicemente l'impugnatura interna verso l'alto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.