Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Distanziatore livellante per piastrelle W-LEVEL
Sistema di livellamento per piastrelle pratico e veloce, assicura una posa complanare con fughe sempre uniformi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Distanziatore livellante W-LEVEL per la posa complanare di rivestimenti in piastrelle. Il sistema permette di posare gli elementi in modo rapido e preciso, sia in orizzontale che in verticale, eliminando i dislivelli ed assolvendo alla funzione di distanziatore per la creazione di fughe regolari e precise
- Progettato per offrire stabilità e supporto durante il livellamento, dotato di dimensioni compatte, è disponibile per diverse larghezze di fuga
| Dimensioni rivestimento [cm] | N. pezzi per m² |
| 30x60 | 22 |
| 30x90 | 19 |
| 40x40 | 25 |
| 40x60 | 17 |
| 40x80 | 16 |
| 45x45 | 20 |
| 45x60 | 15 |
| 45x80 | 14 |
| 50x50 | 16 |
| 50x100 | 12 |
| 50x120 | 10 |
| 50x120 | 11 |
| 60x60 | 10 |
| 60x80 | 10 |
| 60x100 | 8 |
| 60x120 | 9 |
| 80x80 | 9 |
| 80x100 | 7 |
| 80x120 | 7 |
| 90x90 | 6 |
| 90x120 | 8 |
| 100x120 | 7 |
| 120x120 | 6 |
Posa di pavimenti in piastrelle
1. Posizionamento del Distanziatore Livellante:
Dopo aver steso l'adesivo cementizio, inserire la base del Distanziatore Livellante sotto alle piastrelle in corrispondenza dei quattro lati. Nota: in base alle dimensioni delle piastrelle si consiglia di posizionare un numero specifico di distanziatori per metro quadrato (vedi tabella allegata). Dopo il posizionamento è sufficiente battere la piastrella con un martello di gomma; le due alette del distanziatore servono a determinare la larghezza della fuga
2. Inserimento del Cuneo Livellante:
Inserire il Cuneo Livellante nella feritoia del Distanziatore Livellante facendo attenzione a non superare il punto di rottura
3. Allineamento delle piastrelle:
In questa fase utilizzare la Pinza per Distanziatore Livellante. Prima dell'uso è importante agire sulla vite della pinza per regolare la pressione di inserimento del cuneo, in modo da non inserirlo nel distanziatore livellante oltre il necessario. Questo assicura un corretto livellamento delle piastrelle e, allo stesso tempo, previene il rischio di rompere il distanziatore livellante
4. Rimozione del Distanziatore Livellante:
Dopo l'indurimento del collante, colpire la parte sporgente del distanziatore con un martello di gomma in direzione della fuga. La parte sporgente si romperà e potrà essere eliminata, mentre il Cuneo Livellante potrà essere recuperato per un nuovo utilizzo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.