Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Distanziatori Filetto femmina/femmina, ottone
Distanziatori Filetto femmina/femmina, ottone - 1
Distanziatori Filetto femmina/femmina, ottone - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Distanziatori Filetto femmina/femmina, ottone

Distanziatore, in ottone, nichelato industriale

  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Nichelato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 25

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Tipo filettatura x diametro nominale Apertura chiave Lunghezza filettatura femmina Numero UI
Prezzo/UI
0968000815
15 mm M4 7 mm 7,5 mm
100 pz.
0968000730
30 mm M3 5 mm 6 mm
0968000708
8 mm M3 5 mm 4 mm
100 pz.
0968000710
10 mm M3 5 mm 5 mm
0968000712
12 mm M3 5 mm 6 mm
0968000715
15 mm M3 5 mm 7,5 mm
0968000810
10 mm M4 7 mm 5 mm
449823 35
35 mm M3 5 mm 7 mm
500 pz.
449823 5
5 mm M3 5 mm 5 mm
1000 pz.
449833 14
14 mm M3 5,5 mm 14 mm
500 pz.
449823 17
17 mm M3 5 mm 17 mm
250 pz.
449823 10
10 mm M3 5 mm 10 mm
500 pz.
449823 20
20 mm M3 5 mm 20 mm
500 pz.
449823 25
25 mm M3 5 mm 7 mm
500 pz.
449823 12
12 mm M3 5 mm 12 mm
500 pz.
449833 16
16 mm M3 5,5 mm 16 mm
500 pz.
449833 7
7 mm M3 5,5 mm 7 mm
500 pz.
449834 40
40 mm M4 7 mm 9 mm
100 pz.
449823 9
9 mm M3 5 mm 9 mm
500 pz.
449834 10
10 mm M4 7 mm 10 mm
449834 25
25 mm M4 7 mm 25 mm
500 pz.
449823 40
40 mm M3 5 mm 7 mm
100 pz.
449823 15
15 mm M3 5 mm 15 mm
500 pz.
449823 30
30 mm M3 5 mm 7 mm
500 pz.
449834 8
8 mm M4 7 mm 8 mm
100 pz.
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
Filettatura a norma DIN 13/Parte 13