Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Distanziatore per casseratura SA ON 171 per il fissaggio distanziato di reti di armatura
Distanziatore per casseratura SA ON 171 per il fissaggio distanziato di reti di armatura - 1
Distanziatore per casseratura SA ON 171 per il fissaggio distanziato di reti di armatura - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Distanziatore per casseratura SA ON 171 per il fissaggio distanziato di reti di armatura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Utilizzabile comodamente su entrambi i lati

  • Posizionamento temporaneo delle casseforme

  • Poco visibile dopo la rimozione della casseforma

  • Per chiodi fino a un ∅ max. di 3,7 mm
Indicazione

Calcolo della lunghezza del chiodo su calcestruzzo:


Profondità di penetrazione (min. 25 mm / max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.