Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Distanziale/supporto targhetta tipo 2
Sistema di fissaggio utilizzabile sia per targhette sia per coperture in ambito di fiere campionarie.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema in tre parti in cui tutte le parti possono essere avvitate l'una all'altra. I distanziatori sono già fissati al cartello prima del fissaggio sul muro. Ciò consente un montaggio semplice e veloce senza bisogno di utensili aggiuntivi. L'ampio intervallo di regolazione garantisce flessibilità nella selezione dello spessore dei cartelli.
- Montaggio semplice con parti che possono essere avvitate l'una all'altra
- Il distanziatore può già essere fissato al cartello prima del fissaggio sul muro (il cartello viene utilizzato come dima di foratura)
- Il cartello non viene graffiato durante il montaggio
- Protezione contro furti e atti vandalici con filettatura sinistra sui pezzi di testa
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.