- Sistema in tre parti in cui tutte le parti possono essere avvitate l'una all'altra. I distanziatori sono già fissati al cartello prima del fissaggio sul muro. Ciò consente un montaggio semplice e veloce senza bisogno di utensili aggiuntivi. L'ampio intervallo di regolazione garantisce flessibilità nella selezione dello spessore dei cartelli. La versione cromata è dotato di una testa bombata. La versione in acciaio inox è a testa piana.
- Montaggio semplice con parti che possono essere avvitate l'una all'altra
- Il distanziatore può già essere fissato al cartello prima del fissaggio sul muro (il cartello viene utilizzato come dima di foratura)
- Il cartello non viene graffiato durante il montaggio
- Protezione contro furti e atti vandalici con filettatura sinistra sui pezzi di testa
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.