Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Misuratore laser WDM 2-18
Misuratore laser WDM 2-18 - 1
Misuratore laser WDM 2-18 - 2
Misuratore laser WDM 2-18 - 3
Misuratore laser WDM 2-18 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Misuratore laser WDM 2-18

Il modello WDM2-18 è un distanziometro laser pratico e preciso che consente di misurare le lunghezze e di calcolare le aree.

  • Gamma di misurazione lunghezza max: 50 m
  • Durata batteria/batteria ricaricabile: Up to 10000 measurements
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2 PZ
  • Tipo batteria/batteria ricaricabile: Alcali
  • Lunghezza: 116,5 mm
  • Larghezza: 52 mm
  • Altezza: 26 mm
  • Temperatura d'esercizio min/max: -10 a 50 °C
  • Lunghezza d'onda laser: 635 nm
  • Classe di protezione IP: IP 54
  • Errore di misurazione lunghezza (+/-): +/- 1,5 mm
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
Cod. art. Gamma di misurazione lunghezza max Durata batteria/batt... Numero di batterie/batt... Tipo batteria/batt... Numero UI
Prezzo/UI
5709300522
50 m Up to 10000 measurements 2 PZ Alcali
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
Cod. art. Cust. Mat. No.
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
Lavoro semplice e rapido


Dispositivo estremamente leggero e pratico



Estremamente robusto


Numerosi elementi morbidi



Misurazione precisa delle distanze da parte di una sola persona


Gamma di misurazione da 0,20 a 50 m



Eccellente leggibilità


Display illuminato a 3 righe



Funzioni speciali


Area, volume, misurazione continua, addizione e sottrazione



Fornitura


Distanziometro laser WDM2-18, 2 x batterie 1,5 V AAA, custodia protettiva in tessuto, manuale di istruzioni su CD, guida di avviamento rapido, manuale di istruzioni di sicurezza