Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Distanziometro laser WDM 3-12
Distanziometro laser WDM 3-12 - 1
Distanziometro laser WDM 3-12 - 2
Distanziometro laser WDM 3-12 - 3
Distanziometro laser WDM 3-12 - 4
Distanziometro laser WDM 3-12 - 5
Distanziometro laser WDM 3-12 - 6
Distanziometro laser WDM 3-12 - 7
Distanziometro laser WDM 3-12 - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Distanziometro laser WDM 3-12

Distanziometro laser resistente ad alta precisione dotato di tutte le funzioni di base.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Le specifiche tecniche (precisione ± 1,0 mm, portata 80 m) soddisfano tutti i requisiti del nuovo standard ISO 16331-1



Grande display illuminato


Eccellente leggibilità



Funzione di misurazione dei metri cubi


Superficie del guscio e/o dimensioni in metri cubi



Dispositivo pratico e particolarmente robusto


  • Resistenza agli urti grazie ai componenti morbidi dallo spessore elevato

  • IP65 (resistente alla polvere e protetto dai getti d'acqua in tutte le direzioni)


Adattamento automatico del riferimento di misura a linguetta estratta


  • Consente la misurazione dagli angoli e dalle fessure

  • Misurazioni precise grazie al fermo ad angolo


Vite per treppiede


Consente misurazioni precise dal treppiede



Funzioni


  • Calcolo dell'area

  • Calcolo del volume

  • Dimensioni in metri cubi

  • Monitoraggio (misura permanente)

  • Teorema di Pitagora

  • Funzione di tracciatura

  • Timer

  • Memoria (10 posizioni)