L’apparecchio contiene una capsula di resine a scambio ionico, le quali reagiscono con alcuni componenti dell’acqua potabile durante il suo passaggio attraverso la capsula riducendo il valore di durezza, consentendo di ottenere dall’acqua potabile acqua demineralizzata a 0,2 μScm-1 a 20°C, pienamente conforme con quanto richiesto dalla norma VDE0510 e anche alle norme CEI EN 62877-2:2016-5 e IEC 62877-2:2016-01
Apparecchio per produrre acqua distillata per uso industriale e uso tecnico
L’acqua esce dal distillatore chimico con un valore di conducibilità fisso di circa 0,2 μScm-1 a 20°C indipendente dal valore dello stesso parametro dell’acqua all’entrata. Questo valore è garantito fisso e costante fino all’esaurimento della capacità demineralizzante delle resine
Funziona con la sola pressione dell’acqua e non necessita di manutenzione
Produce ca.10 litri di acqua distillata all’ora
L’esaurimento della capsula è controllabile dall’esterno
La quantità di acqua distillata da ogni capsula varia notevolmente a seconda della durezza dell’acqua da demineralizzare (ca.700 l) attacco al rubinetto d’acqua R3/4” (gas)
Le resine colorate contenute all’interno cambiano colore schiarendosi con l’esaurirsi della carica demineralizzante. Quando la resina ha cambiato completamente colore deve essere sostituita
Il Distillatore Chimico deve essere collegato a un punto di emissione/rubinetto di acqua potabile e agisce sul parametro della durezza/conducibilità dell’acqua
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.