Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Completo di riduttore di pressione
Possibilità di versare la colla direttamente nel serbatoio essendo in acciaio inossidabile oppure nell’apposito contenitore in dotazione che ne facilità la ricarica
Viene assicurata un’erogazione di colla fresca persino dopo una interruzione prolungata
Valvola di carico e scarico della pressione del serbatoio
Ugelli intercambiabili
Contenuto:
- distributore con serbatoio da 10 kg
- pistola manuale
- ugello universale
- supporto alloggiamento pistola
- tubo in PVC rinforzato
- riduttore di pressione
Gli articoli aggiuntivi, i ricambi e gli accessori sono disponibili solo su richiesta (articoli speciali)
Riempire il serbatoio di colla (massimo 10 kg)
Posare il coperchio completo di guarnizione sul serbatoio e chiudere i tre volantini
Mandare in pressione il serbatoio (valvola entrata aria), pressione di esercizio da 2 a 5 bar; la stessa valvola serve per scaricare il serbatoio
Regolare tramite la pistola il flusso di colla desiderato; si raccomanda di lavare gli ugelli con acqua dopo l’uso
Manutenzione:
- controllare periodicamente la guarnizione del coperchio
- controllare che la valvola di scarico non sia ostruita da colla secca
- verificare la funzionalità del manometro
- lavare gli ugelli dopo l’uso utilizzando l’apposito raccordo
- in caso di lunghi periodi di inutilizzo, si consiglia di riempire il distributore con acqua calda, metterlo in pressione ed eseguire il lavaggio completo facendo uscire tutta l’acqua dalla pistola; in tal modo sarà espulso ogni residuo di colla dall’interno del dispositivo evitandone l’essiccazione e le conseguenti ostruzioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.