Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro per pareti divisorie B1
Nastro in schiuma PE monoadesivo per evitare ponti acustici durante l'installazione di divisori. Isolamento acustico dei giunti secondo norma DIN 52210 RST, W = 58 dB. Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevato livello di isolamento acustico di giunti
Isolamento acustico dei giunti testato secondo norma DIN 52210 RST, W = 58 dB
Elevata densità
Schiuma in polietilene dalla porosità fine e cellule chiuse con buona resilienza
Semplice utilizzo
- Applicazione semplice, rapida e pulita
- Compensa le aree irregolari
Senza pellicola protettiva
Il rotolo non subisce l'effetto telescopico perché il nastro è incollato su sé stesso
Lunga durata
- Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e alle intemperie
- Resistente all'umidità
Classe dei materiali edili B1 in conformità alla normativa DIN 4102
Prodotto testato dall'Istituto Leipzig per ricerca e il collaudo dei materiali (MPFA), certificato collaudo n. ÜB III/B-01-001
Classe dei materiali edili B1 in conformità alla normativa DIN 4102
Prodotto testato dall'Istituto Leipzig per ricerca e il collaudo dei materiali (MPFA), certificato collaudo n. ÜB III/B-01-001
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Isolamento tra diverse zone edili come pareti, soffitti e pavimenti, componenti di pareti divisorie e parapetti, costruzione a secco, isolamento termico
- La superficie deve essere priva di polvere, grasso e olio
- Il nastro deve essere premuto brevemente con il palmo della mano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.