Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Door closer GTS 690 G w/ height-adjustable runner
For doors up to 1,400 mm
- Area di applicazione: Area oggetto, Area riservata
- Ideale per: Porte interne, Porte per abitazioni, Porte per gabinetto/bagno, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte con telaio profilato, Telai per porte tubolari, Porte antincendio, Porte antifumo, Porte da ufficio, Porte antipanico
- Per numero di porte: 1
- Certificato antincendio: Sì
- Per struttura senza barriere a norma DIN 18040: Sì, se non viene superata la forza di chiusura della misura EN 4.
- Per larghezza porta min/max: 950-1400 mm
- Per spessore porta min/max: 35-92 mm
- Guida di scorrimento regolabile in altezza (+/-): 3 mm
- Direttive DIN: DIN R/L
- Opzione di fissaggio: Lato cerniera: montaggio testa, Lato cerniera opposto: montaggio standard, Con piastra base per montaggio
- Colore: Alluminio bianco RAL 9006
- Grado di lucidatura: Opaco
- Dimensioni chiudiporta min/max: 3-6
- Materiale: Alluminio / acciaio inossidabile / plastica / acciaio
- Superficie: Laccato
- Angolo di apertura lato cerniera: 180 Gradi
- Angolo di apertura lato opposto cerniera: 140 Gradi
- Velocità di chiusura: Regolazione progressiva tramite valvola 180 ° - 0° montaggio a testa lato cerniera, Regolazione progressiva tramite valvola 140 ° - 0 ° montaggio lato opposto cerniera
- Ritardo di chiusura: Regolazione progressiva tramite valvola 120 ° - 70 ° montaggio lato opposto cerniera
- Ammortizzazione in apertura: Regolazione progressiva da 70°
- Velocità di aggancio: Regolazione progressiva tramite valvola 10° - 0°
- Temperatura d'esercizio min/max: -15 a +40 °C
- Normative: EN 1154:1996 + A1:2002
- Dichiarazione di conformità CE: Sì
- Dichiarazione ambientale di prodotto: Sì
- Prodotto per edilizia: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.