Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Doppimetro in legno di faggio
- Materiale: Faggio
- Colore: Giallo, Bianco
- Campo di misurazione lunghezza max: 2 m
- Lunghezza collegamento (punto di rotazione): 200 mm
- Classe di precisione: III
- Numero maglie catena: 10 PZ
- Lunghezza (ripiegata) x larghezza (ripiegata) x altezza: 250 x 36 x 16 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Graduazione millimetrica su entrambi i lati
- Numeri decimali in rosso
- Maglie in legno di faggio da 3 mm
- Rivestimento ecologico per una resistenza alle intemperie e all’usura senza pari
- Collegamenti testati
- Rivetto nascosto in acciaio per molle temprato
- Il doppimetro è conforme alla classe di precisione EU III
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.