Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Doppio cilindro profilato NP
Sistema a 5 cilindretti
- Tipo di chiusura: Chiave diversa
- Funzione di emergenza (bloccabile su entrambi i lati): No
- Lunghezza esterna x lunghezza interna: 31 x 56 mm
- Lunghezza: 87 mm
- Materiale: Ottone
- Superficie: Tipo nichelato
- Grado di lucidatura: Opaco
- Materiale chiavi: Argentana
- In dotazione: 1 x profile cylinder, 3 x nickel silver keys, 1 x profile cylinder screw, M5 x 80 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Ottone
Doppio cilindro con 5 cilindretti a molla su ogni lato
Utilizzabile su tutte le porte comuni
Per determinare l'esatta lunghezza del cilindro necessario, si consiglia di utilizzare una chiave di misurazione per cilindri profilati.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.