Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dosatore proporzionale anticalcare W-CAL
Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati alimentari per il trattamento anticalcare ed anticorrosivo negli impianti di produzione di acqua calda sanitaria ad uso domestico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Gli impianti idrici domestici contengono un certo quantitativo di sali di calcio e magnesio, che ne determinano la durezza. Durante il riscaldamento dell’acqua si innesca un processo chimico che genera carbonato di calcio (calcare) ed anidride carbonica. Il calcare precipita depositandosi ed incrostando tutte le parti metalliche dell’impianto (ad es. lo scambiatore di calore delle caldaie) mentre l’anidride carbonica può innescare effetti corrosivi interni all’impianto. W-CAL è la soluzione ideale a questi problemi! Grazie al suo esclusivo sistema di do-saggio, W-CAL discioglie proporzionalmente il polifosfato nell’acqua, il quale pratica un’azione “chelante” (schermatura) sui fiocchi di calcio e magnesio, evitandone la precipitazione e la conseguente formazione di depositi di calcare. Il polifosfato tende inoltre, nel tempo, ad eliminare i depositi di calcare già esistenti e, creando un sottile film protettivo sulle superfici dell’impianto, fornisce anche un’efficace protezione contro la corrosione
Protegge caldaie, scambiatori di calore, boilers ecc. dal depositocalcareo e dalla corrosione
Dimensioni ridottissime
Possibilità di montaggio su tubazione orizzontale, verticale o a 45°
Ingresso acqua bidirezionale (indifferentemente da dx o da sx)
Esclusivo sistema di dosaggio proporzionale a doppio controllo: Vortex + Venturi
By-pass incorporato per una pratica intercettazione dell’ingresso dell’ac- qua nel bicchiere senza interrompere la linea idrica generale
Dotato di sfera rossa galleggiante come pratico indicatore visivo dello stato di carica della soluzione
Durata di carica elevata (ca. 27 m³) grazie alle compresse ad alta concentrazione di polifosfato
Ricarica semplice e veloce grazie alle pratiche compresse ed al rapido sistema di sgancio del bicchiere
Già fornito con prima carica (2 compresse)
Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili conforme al D.M. 25/2012
W-CAL deve essere installato sulla tubazione di acqua fredda sanitaria in ingresso al generatore di acqua calda (caldaia, scaldabagno, boiler ecc.). Di seguito alcuni esempi:
W-CAL viene fornito predisposto per il montaggio su tubazione orizzontale ma, agendo sull’apposita vite frontale, è possibile configurarlo anche per l’installazione su tubazione verticale o a 45°.
N.B.:
Il bicchiere deve necessariamente rimanere in posizione verticale
1.Ruotare la ghiera metallica verso sinistra fino a fine corsa (ca. 1/8 di giro) per chiudere l’ingresso dell’acqua nel bicchiere
2.Ruotare il bicchiere verso sinistra fino a fine corsa, dunque estrarlo verso il basso. Sciacquare il bicchiere con acqua corrente per eliminare eventuali impurità residue
3.Inserire 2 compresse di ricarica nel bicchiere avendo cura di riposizionare la sfera galleggiante rossa sopra alle compresse
4.Rimontare il bicchiere inserendolo nelle apposite sedi, dunque ruotarlo verso destra fino a fine corsa mantenendo la ghiera metallica ferma
5.Ruotare la ghiera metallica verso destra fino a fine corsa (ca. 1/8 di giro) per aprire l’ingresso
dell’acqua nel bicchiere
6.Attendere 15 minuti prima di utilizzare l’acqua
Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili conforme al D.M. 25/2012
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.