Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dosatore proporzionale anticalcare W-DPA
Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati alimentari per il trattamento anticalcare ed anticorrosivo negli impianti di produzione di acqua calda sanitaria ad uso domestico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Protegge caldaie, scambiatori di calore, boilers ecc. dal deposito calcareo e dalla corrosione
- Raccordo liberamente orientabile a 360° per qualsiasi tipo di installazione
- Meccanismo di dosaggio sempre nuovo ad ogni cambio di cartuccia
- Esclusivo sistema di dosaggio pro-porzionale a doppio controllo: Vortex + Venturi
- By-pass totale integrato
- Dotato di sfera rossa galleggiante come pratico indicatore visivo dello stato di carica della soluzione
- Durata di carica elevata (ca. 22,5 m³) grazie alle cartucce ad alta concentrazione di polifosfato
- Possibilità di collegarsi direttamente alla caldaia senza raccordi, manicotti o nippli
W-CAL deve essere installato sulla tubazione di acqua fredda sanitaria in ingresso al generatore di acqua calda (caldaia, scaldabagno, boiler ecc.). Di seguito alcuni esempi:
W-DPA viene fornito con attacco ruotabile liberamente a 360°, oltre all’aggancio e sgancio rapido che permette di agganciare l’apparecchio in un secondo momento direttamente sotto caldaia
N.B.:
Il bicchiere deve necessariamente rimanere in posizione verticale
1 Chiudere l'entrata non utilizzata
2 Posizionare l’O-ring e collegare raccordo e dosatore
3 Inserire la forcella tra il dosatore e il raccordo
4 Ruotare lentamente la manopola su OPEN
5 Attendere 20 min. prima di utilizzare l’acqua
1 Posizionare la manopola su
CLOSED
2 Svitare il vaso
3 Sostituire la cartuccia
e avvitare il vaso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.