Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Drill holder, small
Drill holder, small - 1
Drill holder, small - 2
Drill holder, small - 3
Drill holder, small - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Drill holder, small

Drill holder with elastic bands for holding drill, bits and bit holders

  • Lunghezza x larghezza x altezza: 140 x 70 x 230 mm
  • Per larghezza nastro: 70 mm
  • Materiale: Poliestere/cuoio
  • Colore: Nero, Grigio
  • Peso prodotto (per pezzo): 120 g
  • Capacità di carico max: 3 kg
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
Cod. art. Lunghezza x larghezza x altezza Per larghezza nastro Materiale Colore Numero UI
Prezzo/UI
0715930229
140 x 70 x 230 mm 70 mm Poliestere/cuoio Nero, Grigio