Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dry box Prusa USS per bobine di filamento
Dry box compatto e impilabile a tenuta ermetica in PP, compatibile con supporti per bobina, consente un facile accesso al filamento senza aprire la scatola.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dry box Prusa USS (Universal Storage System)
- Box contenitore a tenuta ermetica per filamenti
- Il box può essere montato direttamente sul supporto della bobina per risparmiare spazio.
- Ciò riduce al minimo anche lo spazio libero all'interno, dove potrebbe accumularsi aria umida.
- L'alloggiamento è realizzato in polipropilene idrofobico (PP), un materiale che è notevolmente meno permeabile all'umidità rispetto al policarbonato normalmente utilizzato per altri dry box.
- Il cappuccio in gomma è dotato di una speciale asola che mantiene il filamento in posizione. Ciò consente di estrarlo senza dover aprire il box, riducendo significativamente l'esposizione all'aria umida e aumentando la praticità per l'uso quotidiano.
- Il dry box è impilabile e progettato per conservare diverse bobine, una sopra l'altra.
- È sufficiente inserire la bobina e lasciarla nel box finché non è completamente consumata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.