Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dry box per bobine fino a 1 kg
Il contenitore ermetico, chiudibile e trasportabile mantiene il filamento asciutto e pronto per l'uso, misura l'umidità e la temperatura e può contenere bobine fino a 1 kg.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Accessorio indispensabile quando si lavora con materiali sensibili all'umidità
- Questo contenitore garantisce che il filamento sia sempre asciutto e pronto per l'uso.
- Progettata per uso industriale, uffici di progettazione e ingegnerizzazione, istituti di istruzione o utenti professionali
- Per bobine fino a 1 kg o con diametro fino a 200 mm, facile da montare
- Supporto bobina con freno di ritorno per evitare la formazione accidentale di nodi del filamento.
- Contenitore ermetico quasi a tenuta d'aria per un'essiccazione controllata del filamento
- Misurazione integrata di umidità e temperatura
- Chiudibile e trasportabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.